VIKAN 29754 Ergonomischer Teleskopstiel, 1575 - 2780 mm, Ø32 mm, Rot
VIKAN 29754 Ergonomischer Teleskopstiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:29754
Rubix:2878902
EAN:5705020297540

Produktdetails : VIKAN 29754 Ergonomischer Teleskopstiel, 1575 - 2780 mm, Ø32 mm, Rot
Der Teleskopstiel kann leicht auf die erforderliche Höhe eingestellt werden und ist daher die ideale Wahl zum Reinigen von Wänden und Vordächern. Sein ergonomisches Design und angenehmer Griff sorgen für eine komfortable Handhabung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stiel |
|---|---|
| Länge | 17 cm |
| Hauptmaterial | polypropylen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen