3310002185 Vierwandwagen 400 kg 850x450 mm Drahtwände
Vierwandwagen 400 kg 850x450 mm Drahtwände
Siehe technische InformationenReferenzen
Variofit:9900000304
Rubix:1101272
EAN:4035694000377
Produktdetails : 3310002185 Vierwandwagen 400 kg 850x450 mm Drahtwände
Vierwandwagen mit Gitterwänden • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet • Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633 • Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platten • Wände: Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Feststeller und Fußschutz • Tthermoplastische Gummibereifung in grau, non-marking • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
348,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
417,91 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage