Referenzen
SMC:SS5Y5-41-03-C6-Q
Rubix:2181465
Hersteller:SS5Y5-41-03-C6-Q
EAN:3618036210033



Produktdetails : SS5Y5-41-03-C6-Q Anschlussplatte
Die SY-Serie bietet eine hohe Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 280 g |
|---|---|
| Typ | unterbau |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,28 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage