SS5Y5-41-02-C6-Q Anschlussplatte

Vielfachverteiler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SS5Y5-41-02-C6-Q
Rubix:3063236
EAN:3618036210088
SS5Y5-41-02-C6-Q Anschlussplatte

Technische Zusammenfassung

Typgrundmontierter verteiler
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SS5Y5-41-02-C6-Q Anschlussplatte


Die SY-Serie bietet eine hohe Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
SS5Y5, Serie 5000 Stabförmige Mehrfachanschlussplatte, individuelle Verdrahtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht200 g
Typgrundmontierter verteiler
HerkunftslandCN
38,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,75 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen