893254 VHM Schaftfräser Typ UNI 3Z D.16,0 mm CUPP

VHM-Schaftfräser 3 Zähne Schaft HB

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:893254
Rubix:3264921
EAN:3660338457456
893254 VHM Schaftfräser Typ UNI 3Z D.16,0 mm CUPP
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser16 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 893254 VHM Schaftfräser Typ UNI 3Z D.16,0 mm CUPP


Vollhartmetall-Schaftfräser - 3 Zähne - 30° Drallwinkel
Schaft DIN 6535HB - Zentrumschnitt
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe

Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
Für Schlicht- und leichte Schruppbearbeitungen
VHM Schaftfräser Typ UNI 3Z D.16,0 mm CUPP

Stärken

Optimierte Schneidkantenstabilität

Anwendungen

Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser16 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser16 mm
Anzahl Zähne3
Schnittlänge45 mm
Gesamtlänge100 mm
Mittelschnittja
Schneidstoffhartmetall
Beschichtungcupp - mehrere verschiedene werkstoffe
Typstandard
Steigungswinkel30 °
Zu bearbeitender Werkstoffstahl / edelstahl / gusseisen / ne-werkstoffe / hart
161,37 exkl. MwSt.
/ Stück
193,64 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage