Referenzen
SMC:VH410-04
Rubix:2199182
Hersteller:VH410-04
EAN:3618036587067

Dokumente
Produktdetails : VH410-04 Ventil, mechanisch betätigt
Die kompakte Bauweise und die Vielfalt der Durchflussmengen der Drehventile der Serie VH machen sie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine manuelle Richtungssteuerung erfordern. Das Gleitringdesign macht die Bedienung des VH-Ventils einfach und bietet mit seiner „selbstreinigenden, abwischenden Wirkung“ eine hohe Toleranz gegenüber Verunreinigungen.
VH, Handventil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 102x144x122 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1600 g |
| Typ | handventil |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,86 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage