Referenzen
SMC:VH310-F03
Rubix:2124424
Hersteller:VH310-F03
EAN:3618036587517

Dokumente
Produktdetails : VH310-F03 Handventil
Die kompakte Bauweise und die Vielfalt der Durchflussmengen der Drehventile der Serie VH machen sie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine manuelle Richtungssteuerung erfordern. Das Gleitringdesign macht die Bedienung des VH-Ventils einfach und bietet mit seiner „selbstreinigenden, abwischenden Wirkung“ eine hohe Toleranz gegenüber Verunreinigungen.
VH, Handventil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 74x134x105 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 900 g |
| Typ | vh |
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,94 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage