VH202-F02 Handventil

VH Handventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VH202-F02
Rubix:2188798
Hersteller:VH202-F02
EAN:3618036588064
VH202-F02 Handventil

Technische Zusammenfassung

Typ2 hafen
Anzahl der Anschlüsse4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VH202-F02 Handventil


Die kompakte Bauweise und die Vielfalt der Durchflussmengen der Drehventile der Serie VH machen sie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine manuelle Richtungssteuerung erfordern. Das Gleitringdesign macht die Bedienung des VH-Ventils einfach und bietet mit seiner „selbstreinigenden, abwischenden Wirkung“ eine hohe Toleranz gegenüber Verunreinigungen.
VH, Handventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x125x90 mm
Bruttogewicht368 g
Typ2 hafen
Anzahl der Anschlüsse4
Volumenstrom592 l/min
HerkunftslandJP
75,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,18 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage