VH202-02 Ventil, mechanisch betätigt

VH Handventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VH202-02
Rubix:1587666
Hersteller:VH202-02
EAN:3618036588088
VH202-02 Ventil, mechanisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typ2 hafen
Anzahl der Anschlüsse4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VH202-02 Ventil, mechanisch betätigt


Die kompakte Bauweise und die Vielfalt der Durchflussmengen der Drehventile der Serie VH machen sie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine manuelle Richtungssteuerung erfordern. Das Gleitringdesign macht die Bedienung des VH-Ventils einfach und bietet mit seiner „selbstreinigenden, abwischenden Wirkung“ eine hohe Toleranz gegenüber Verunreinigungen.
VH, Handventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x125x90 mm
Bruttogewicht408 g
Typ2 hafen
Anzahl der Anschlüsse4
Volumenstrom370 l/min
HerkunftslandJP
75,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,18 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage