9385600010 Senkrecht-Spanner 6800NI GR.1 rostfrei
Vertikaler Befestigungsflansch 6800NI Größe 0, rostfrei
Siehe technische InformationenReferenzen
AMF:95026
Rubix:1087541
Hersteller:95026
EAN:4020772095024



Produktdetails : 9385600010 Senkrecht-Spanner 6800NI GR.1 rostfrei
Vertikaler Spanner mit horizontalem Fuß, aus Edelstahl, poliert
Eigenschaften: Vertikaler Spanner mit offenem Haltearm und horizontalem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Nietbolzen aus Edelstahl laufen in aufkohlten, gehärteten Stützhülsen, spielunabhängig in den Größen 0 und 1. Gefettete Auflagepunkte. Ergonomischer, ölfester Griff mit großer Handauflagefläche und weichem Einsatz. Sicherungsbügel mit Fingerschutz. Verlustsicherung für die Spannschraube am Ende des Haltearms.
Lieferumfang: kompletter vertikaler Spanner mit rostfreier Spannschraube. Ebenfalls geeignet für die Lebensmittelindustrie.
Hinweis: Querarm für Zweipunkt-Befestigung, siehe (ref. 3946).
alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einsetzen eines Anschlagstiftes verändert werden.
Eigenschaften: Vertikaler Spanner mit offenem Haltearm und horizontalem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Nietbolzen aus Edelstahl laufen in aufkohlten, gehärteten Stützhülsen, spielunabhängig in den Größen 0 und 1. Gefettete Auflagepunkte. Ergonomischer, ölfester Griff mit großer Handauflagefläche und weichem Einsatz. Sicherungsbügel mit Fingerschutz. Verlustsicherung für die Spannschraube am Ende des Haltearms.
Lieferumfang: kompletter vertikaler Spanner mit rostfreier Spannschraube. Ebenfalls geeignet für die Lebensmittelindustrie.
Hinweis: Querarm für Zweipunkt-Befestigung, siehe (ref. 3946).
alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einsetzen eines Anschlagstiftes verändert werden.
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.1 rostfrei AMF
Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, nicht rostender Stahl, poliert Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende. Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit nicht rostender Andrückschraube. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet. Hinweis: Querarm für 2-Punkt-Spannung siehe (Bestell-Nr. 3946). alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, nicht rostender Stahl, poliert Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende. Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit nicht rostender Andrückschraube. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet. Hinweis: Querarm für 2-Punkt-Spannung siehe (Bestell-Nr. 3946). alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | senkrechtspanner |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen