VVQC2000-1A-D-C6 Verblockbare Einzelanschlussplatte
Verteilerblock-Baugruppe
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:VVQC2000-1A-D-C6
Rubix:2318484
Hersteller:VVQC2000-1A-D-C6
EAN:3618036528015
Produktdetails : VVQC2000-1A-D-C6 Verblockbare Einzelanschlussplatte
Die VQC-Serie verfügt über fünf Standard-Verdrahtungspakete, die die Verdrahtung und die Wartungsarbeiten vereinfachen. Die Schutzgehäuse von drei dieser Pakete entsprechen der Norm IP67 zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit. Die Verwendung von mehrpoligen Steckverbindern als Ersatz für die Verdrahtung innerhalb der Verteilerblöcke sorgt für Flexibilität beim Hinzufügen von Stationen oder beim Ändern der Verteilerkonfiguration. Die VQC-Serie zeichnet sich durch hervorragende Reaktionszeiten und eine lange Lebensdauer aus.
Stärken
Magnetventil mit 5 Anschlüssen
Bodenmontage
Metall- oder Gummidichtung
Medium: Luft, Inertgas
Bodenmontage
Metall- oder Gummidichtung
Medium: Luft, Inertgas
Technische Informationen
Attribute
| Typ | verteilerblock-baugruppe |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen