GN306-63-M10-25-DZ-RS Klemmhebel verstellbar, Zapfen mit Linsenkuppe
Verstellbarer Klemmhebel
Siehe technische InformationenReferenzen
Ganter:GN 306-63-M10-25-DZ-RS
Rubix:1860451
Hersteller:306-63-M10-25-DZ-RS
EAN:4045525088887




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Länge | 63 mm |
Produktdetails : GN306-63-M10-25-DZ-RS Klemmhebel verstellbar, Zapfen mit Linsenkuppe
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser des Drahtes | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Länge | 63 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen