519.03-14 Versorgungsleiste f.Wegeventile, m. 3 Ventilpositionen, G1/4
Versorgungsleiste für Wegeventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:519.03-14
Rubix:134706
Hersteller:106617
EAN:4047322098076

Dokumente
Produktdetails : 519.03-14 Versorgungsleiste f.Wegeventile, m. 3 Ventilpositionen, G1/4
Versorgungsleiste für die Wegeventile, Versorgungsleiste mit 3 Ventilpositionen, für Ventile Anschluss G 1/4Einfaches und schnelles Montagesystem zur Anreihung von Steuerventilen der obigen Typen.Benötigt werden ein Haltewinkelsatz und eine Leiste.Nicht für die Wegeventile in der Robustausführung sowie Typ 3A, 4A, 3V, 4V passend.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 129 g |
|---|---|
| Typ | versorgungsleiste für wegeventil |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,90 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
