518.07-18 Versorgungsleiste f.Wegeventile, m. 7 Ventilpositionen, G1/8
Versorgungsleiste für Wegeventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:518.07-18
Rubix:345667
Hersteller:106615
EAN:4047322097970

Dokumente
Produktdetails : 518.07-18 Versorgungsleiste f.Wegeventile, m. 7 Ventilpositionen, G1/8
Versorgungsleiste für die Wegeventile, Versorgungsleiste mit 7 Ventilpositionen, für Ventile Anschluss G 1/8Einfaches und schnelles Montagesystem zur Anreihung von Steuerventilen der obigen Typen.Benötigt werden ein Haltewinkelsatz und eine Leiste.Nicht für die Wegeventile in der Robustausführung sowie Typ 3A, 4A, 3V, 4V passend.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 218 g |
|---|---|
| Typ | versorgungsleiste für wegeventil |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,54 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
