TFV 330-10-D Verschraubung 330, IG/IG, Rp/Rp 1, schw. TG feuerverz.
Verschraubung 330 flachdichtend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFV 330-10-D
Rubix:1425192
Hersteller:113164
EAN:4047322383974


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
|---|---|
| Anschluss 1 | rp 1 ig |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : TFV 330-10-D Verschraubung 330, IG/IG, Rp/Rp 1, schw. TG feuerverz.
Verschraubung 330 flachdichtend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 313 g |
|---|---|
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
| Anschluss 1 | rp 1 ig |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Profil | flach dichtend |
| Anschluss 2 | rp 1 ig |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen