230.03-N Verlängerungsstück, kurz, G1/8 a., G1/4 i., SW 17, MS vern.

Verlängerungsstück kurz

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:230.03-N
Rubix:342793
Hersteller:111504
EAN:4047322054416
230.03-N Verlängerungsstück, kurz, G1/8 a., G1/4 i., SW 17, MS vern.

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing vernickelt cw614n (galvanisch vernickelt)
Anschluss 1g 1/4 innen
Max. Betriebsdruck25 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 230.03-N Verlängerungsstück, kurz, G1/8 a., G1/4 i., SW 17, MS vern.


Verlängerungsstück, kurz, M5 a., G 1/8 i., SW 12, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht21 g
Werkstoffmessing vernickelt cw614n (galvanisch vernickelt)
Anschluss 1g 1/4 innen
Max. Betriebsdruck25 bar
Profilzylindrisch (kurz, parallel)
Anschluss 2g 1/8 außen
Gewindeartbspp
HerkunftslandIT
Zolltarifcode74122000
1,24 exkl. MwSt.
/ Stück
1,49 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen