1990 A-10 Verlängerung mit Auslöser 1/2 Zoll 250mm
Verlängerung mit Auslöser 1/2 Zoll 250mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1990 A-10
Rubix:1028175
Hersteller:1640801
EAN:4010886831359

Produktdetails : 1990 A-10 Verlängerung mit Auslöser 1/2 Zoll 250mm
Erleichtert Zugang bei tiefliegenden Schrauben, Mit Sicherungsring gegen unbeabsichtigtes Lösen, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Erleichtert Zugang bei tiefliegenden Schrauben, Mit Sicherungsring gegen unbeabsichtigtes Lösen, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Technische Informationen
Attribute
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Durchmesser | 12,5 mm |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen