9311700013 Verlängerung für Einschraubfräser DIN69871AD/B D25x100mm M12
Verlängerung für verschraubbare Fräser DIN69871AD-B
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:30870013, 9311700013
Rubix:2157992
Hersteller:4317784723152
EAN:4317784723152




Produktdetails : 9311700013 Verlängerung für Einschraubfräser DIN69871AD/B D25x100mm M12
Verlängerung für verschraubbare Fräser
Eigenschaften: zylindrischer Schaft gemäß DIN 1835 B, konisch geformt.
Anwendung: zur Aufnahme von Fräserhaltern mit Spanngewinde.
Eigenschaften: zylindrischer Schaft gemäß DIN 1835 B, konisch geformt.
Anwendung: zur Aufnahme von Fräserhaltern mit Spanngewinde.
Verlängerung für Einschraubfräser DIN69871AD/B D25x100mm M12 FORTIS
Verlängerung für Einschraubfräser Ausführung: Zylindrischer Schaft nach DIN 1835-B, konisch zulaufend. Anwendung: Zur Aufnahme von Fräswerkzeugen mit Anzugsgewinde.
Verlängerung für Einschraubfräser Ausführung: Zylindrischer Schaft nach DIN 1835-B, konisch zulaufend. Anwendung: Zur Aufnahme von Fräswerkzeugen mit Anzugsgewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | verlängerung für einschraubfräser |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
168,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen