Referenzen
Format:39080030, 9339080030
Rubix:1036347
Hersteller:39080030
EAN:4317784072311

Produktdetails : 9339080030 Verlängerungsmutter DIN6334 M10/17
Verlängerungsmutter DIN6334 M10/17 FORMAT
Verlängerungsmutter Ausführung: Höhe 3 d. Beide Enden sind flach. Nicht durchschraubbar, die Einschraublänge sollte mind. 1 x d betragen. Für die optimale Festigkeit empfehlen wir jedoch die halbe Mutterhöhe (1,5 x d). Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10. Anwendung: Als Verbindung für zwei Stiftschrauben oder zur Verbindung von Stiftschrauben mit T-Nutschrauben.
Verlängerungsmutter Ausführung: Höhe 3 d. Beide Enden sind flach. Nicht durchschraubbar, die Einschraublänge sollte mind. 1 x d betragen. Für die optimale Festigkeit empfehlen wir jedoch die halbe Mutterhöhe (1,5 x d). Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10. Anwendung: Als Verbindung für zwei Stiftschrauben oder zur Verbindung von Stiftschrauben mit T-Nutschrauben.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | verlängerungsmutter |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
