KQ2U10-00A-X35 Steckverbindung

Verbindung „Y“

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2U10-00A-X35
Rubix:3056772
Hersteller:KQ2U10-00A-X35
KQ2U10-00A-X35 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffc3604, pbt, pp (gehäuse);c3604 (bolzen);304 edelstahl (chuck);304 edelstahl, c3604, pbt (führung);pom (klemmhülse und entriegelungstaste);nbr (dichtung);304 edelstahl, nbr (dichtung)
Anschluss 1one-touch in/out connection
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2U10-00A-X35 Steckverbindung


KQ2 One-Touch-Anschlüsse in metrischen und Zollgrößen sind in einer großen Auswahl an Größen, Gehäuseformen und Gewindetypen erhältlich. Die speziell entwickelte Dichtung sorgt für eine zuverlässige Abdichtung unter Druck, ohne den bei Klemmverschraubungen häufig auftretenden reduzierten Durchfluss. Der KQ2-Lösekragen entriegelt sowohl den Chuck als auch die Klemmhülse und ermöglicht eine geringe Abzugs-Kraft für das einfache Entfernen des Schlauchs.

Stärken

•Akzeptiert Nylon- und Urethan-Schläuche
Geeignet für Vakuum- und Überdruckanwendungen
Der Entriegelungsring ermöglicht das einfache Entfernen des Schlauchs, ohne diesen zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18 g
Werkstoffc3604, pbt, pp (gehäuse);c3604 (bolzen);304 edelstahl (chuck);304 edelstahl, c3604, pbt (führung);pom (klemmhülse und entriegelungstaste);nbr (dichtung);304 edelstahl, nbr (dichtung)
Anschluss 1one-touch in/out connection
Profilunion-y steckverbindung (one-touch-rohrfitting)
Anschluss 210 mm
Max. Temperatur60 °C
Typunion-y steckverbindung (kq2u-serie)
Rohrdurchmesser10 mm
11,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen