Referenzen
IMI Norgren:V415A33A-X0020
Rubix:287754


Technische Zusammenfassung
| Typ | v415a33a-x0020 2x3/2-wegeventil, nc, mini 18, druck |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : V415A33A-X0020 2x3/2-Wegeventil, Nc, Mini 18, Druck
2X3/2-Wegeventil-Nc Mini 18 Druck
2X3/2-WEGEVENTIL-NC MINI 18 DRUCK
Technische Informationen
Attribute
| Typ | v415a33a-x0020 2x3/2-wegeventil, nc, mini 18, druck |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 610 l/min |
| Druckbereich | 0 - 10 bar |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 58 ) Arbeitstagen