VAEM-L1-S-M1-25V1 El.-Anschaltung

VAEM Elektrik-Anschaltung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VAEM-L1-S-M1-25V1
Rubix:1826448
Hersteller:573447
EAN:4052568102708
VAEM-L1-S-M1-25V1 El.-Anschaltung

Technische Zusammenfassung

Typelektrik-anschaltung vtug
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VAEM-L1-S-M1-25V1 El.-Anschaltung


Elektrik-Anschaltung VAEM-L1-S-M1-25V1 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Zulassung=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL)), Produktgewicht=53 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform
El.-Anschaltung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht88,87 g
Typelektrik-anschaltung vtug
HerkunftslandBG
Zolltarifcode85371099
43,21 exkl. MwSt.
/ Stück
51,85 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage