VABS-C8-12XB-QX-D Anschlussplatte

VABS Anschlussplatte

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VABS-C8-12XB-QX-D
Rubix:1826292
Hersteller:1236029
EAN:4052568061821
VABS-C8-12XB-QX-D Anschlussplatte

Technische Zusammenfassung

Typanschlussplatte für vuvb-12
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABS-C8-12XB-QX-D Anschlussplatte


Anschlussplatte VABS-C8-12XB-QX-D Baubreite=24 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=1, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=0, Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung=0,48 - 0,72 Nm, Max. Anziehdrehmoment Wandmontage=1,3 Nm

Technische Informationen


Attribute
Typanschlussplatte für vuvb-12
Zolltarifcode84819000
17,08 exkl. MwSt.
/ Stück
20,50 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen