VABM-L1-18S-G38-7 Anschlussleiste

VABM Anschlussleiste

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VABM-L1-18S-G38-7
Rubix:1826253
Hersteller:574460
EAN:4052568223403
VABM-L1-18S-G38-7 Anschlussleiste

Technische Zusammenfassung

Typanschlussleiste für vuvg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABM-L1-18S-G38-7 Anschlussleiste


Anschlussleiste VABM-L1-18S-G38-7 Rastermaß=19 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=16, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht863 g
Typanschlussleiste für vuvg
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84819000
125,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,11 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage