Referenzen
Festo:VABM-L1-14W-G14-7
Rubix:1826225
Hersteller:566647
EAN:4052568214647

Produktdetails : VABM-L1-14W-G14-7 Anschlussleiste
Anschlussleiste VABM-L1-14W-G14-7 Rastermaß=16 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=16, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 606,8 g |
|---|---|
| Typ | anschlussleiste für vuvg |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,90 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage