VABM-L1-10HW-G18-9 Anschlussleiste

VABM Anschlussleiste

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VABM-L1-10HW-G18-9
Rubix:653758
Hersteller:566613
EAN:4052568214470
VABM-L1-10HW-G18-9 Anschlussleiste

Technische Zusammenfassung

Typanschlussleiste für vuvg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABM-L1-10HW-G18-9 Anschlussleiste


Anschlussleiste VABM-L1-10HW-G18-9 Rastermaß=10,5 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=16, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht329,4 g
Typanschlussleiste für vuvg
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
108,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,13 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage