VABM-C7-12G-G18-6 Anschlussleiste

VABM Anschlussleiste

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VABM-C7-12G-G18-6
Rubix:446579
Hersteller:552665
EAN:4052568095338
VABM-C7-12G-G18-6 Anschlussleiste

Technische Zusammenfassung

Typanschlussleiste für vovg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABM-C7-12G-G18-6 Anschlussleiste


Anschlussleiste VABM-C7-12G-G18-6 für Magnetventil VOVG, mit externer Steuerhilfsluft. Max. Anzahl der Ventilplätze=6, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=168 g, Anschluss Steuerluft 12=M3, Pneumatischer Anschluss 1=G1/8

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht181,4 g
Typanschlussleiste für vovg
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
71,16 exkl. MwSt.
/ Stück
85,39 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage