VABF-S4-1-R1C2-C-6 Reglerplatte

VABF Reglerplatte ISO 5599-1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VABF-S4-1-R1C2-C-6
Rubix:436327
Hersteller:540152
EAN:4052568007171
VABF-S4-1-R1C2-C-6 Reglerplatte

Technische Zusammenfassung

Typreglerplatte nach iso 15407-2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABF-S4-1-R1C2-C-6 Reglerplatte


Reglerplatte VABF-S4-1-R1C2-C-6 für Ventilinsel VTSA und VTSA-F, Normanschlussbild nach 15407-2, bis max. 6 bar. Baubreite=26 mm, Basierend auf Norm=ISO 15407-2, Einbaulage=beliebig, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung), Zuwahl Manometer=möglich

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)240x45x115 mm
Bruttogewicht359,9 g
Typreglerplatte nach iso 15407-2
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
160,43 exkl. MwSt.
/ Stück
192,52 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage