VABF-S1-1-R2C2-C-10 Reglerplatte

VABF Funktionselement

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VABF-S1-1-R2C2-C-10
Rubix:433026
Hersteller:546822
EAN:4052568005955
VABF-S1-1-R2C2-C-10 Reglerplatte

Technische Zusammenfassung

Typfunktionselement nach iso 15407-2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABF-S1-1-R2C2-C-10 Reglerplatte


Reglerplatte VABF-S1-1-R2C2-C-10 für Ventilinsel VTSA, Normanschlussbild nach 5599-1, bis max. 10 bar. Baubreite=42 mm, Basierend auf Norm=ISO 5599-1, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Druckregler für 2, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung)

Technische Informationen


Attribute
Typfunktionselement nach iso 15407-2
Zolltarifcode84818079
186,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
223,31 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage