Referenzen
Spartex:RONGOUJM10
Rubix:549887
Hersteller:001440.00000.0100.000
EAN:4043952351444


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN1440 10X20X2.5 ST Scheibe für Bolzen
Unterlegscheiben für Bolzen, mittel D.10 – Rohstahl DIN 1440
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4100 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Norm | DIN 1440 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Stärke | 2,5 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std