Referenzen
Spartex:RONZ6Z/500
Rubix:3191346
Hersteller:888161
EAN:3660757212308


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : NFE25-513 Z 6 ST ZN AFNOR-Scheibe Form Z
Unterlegscheiben Z NFE 25-513
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,25 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
3,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen