DIN1440 8X16X2 A2 Scheibe für Bolzen
Unterlegscheiben für Dübel, mittel
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONGOUJM8A2
Rubix:94659
Hersteller:144028
EAN:4043377134349


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : DIN1440 8X16X2 A2 Scheibe für Bolzen
Scheibe für Bolzen
Scheiben für Bolzen, mittlere Ausführung A2 16X8X2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Norm | DIN 1440 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Stärke | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
8 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
16 mm
Durchmesser, metrisch
M8