NFE27-619 M12 1.4305 Rosette aus Vollmetall gedreht
Unterlegscheibe Schüssel decolleté
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCUVD12A1
Rubix:3392845
Hersteller:276192012
EAN:4043377316608


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : NFE27-619 M12 1.4305 Rosette aus Vollmetall gedreht
Rosette, gestanzt
Rosetten, aus Vollmetall gedreht A1 24X12X6,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Norm | NFE 27619 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Stärke | 6,5 mm |
| Typ | unterlegscheibe küvette decolleté |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,86 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
62,23 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage