816 Ruecksteller

Universal-Gleitfuß - 150mm - 1/20tel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:816
Rubix:3475729
EAN:3148512049500
brand logo

Produktdetails : 816 Ruecksteller


Der Facom 816 Messschieber ist das unverzichtbare Präzisionswerkzeug für Fachkräfte, die höchste Genauigkeit und Zuverlässigkeit erwarten. Er ermöglicht Messungen mit einer Genauigkeit von bis zu 1/20 mm (0,05 mm).

Eigenschaften:
Mit einer Messkapazität von 150 mm erlaubt dieser Messschieber exakte Innen-, Außen- und Tiefenmessungen. Die flache Tiefenmessstange und präzise geschliffene Messschenkel gewährleisten eine zuverlässige Anwendung. Die Edelstahl-Messskala mit matter, blendfreier Oberfläche ermöglicht eine schnelle und sichere Ablesung, auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Der ergonomische Daumenanschlag sorgt für eine komfortable Handhabung, selbst bei längeren Messserien. Ein Schraubklemmverschluss fixiert die Messung zuverlässig.

Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 228 mm
• Messbereich: 0–150 mm
• Ablesegenauigkeit: 0,05 mm (1/20 mm)
• Nettogewicht: 0,288 kg
• Material: Edelstahl
• Skalenoberfläche: matt, blendfrei
• Messarten: Innen-, Außen- und Tiefenmessungen
• Tiefenmessstange: flach
• Verriegelungssystem: Schraube am Nonius
• Härte der Skala: mindestens 40 HRC
• Haltbarkeit des Nonius: mindestens 20.000 Zyklen
• Lieferung im Schutzetui

Normen:
• DIN 862
• NF EN ISO 13385-1

Markeninformationen:
Seit 1918 steht Facom für hochwertige Profi-Werkzeuge in Europa. Die Marke ist bekannt für Qualität, Langlebigkeit und kontinuierliche Innovation. Ob in Industrie, Automobilbau, Luftfahrt oder Bauwesen – Facom-Produkte sind seit über 100 Jahren im Einsatz. Als Teil der Stanley Black & Decker Gruppe entwickelt Facom seine Werkzeuge in Frankreich und setzt mit zahlreichen Patenten technologische Maßstäbe. Weltweit vertrauen Fachkräfte in über 100 Ländern auf Facom, wenn es um Präzision, Sicherheit und Zuverlässigkeit geht.

Stärken

• Höchste Präzision: exakte Ablesung bis auf 0,05 mm – ideal für anspruchsvolle Qualitätskontrollen
• Vielseitige Anwendungen: ein Werkzeug für Innen-, Außen- und Tiefenmessungen
• Ergonomischer Komfort: Daumenführung für sichere Handhabung und flüssige Bewegungen
• Sicherer Transport: inklusive Etui und Konformitätszertifikat für Rückverfolgbarkeit

Anwendungen

Der universelle Facom 816 Messschieber ist prädestiniert für den Einsatz in Werkstätten, industriellen Produktionslinien, Instandhaltungs- und Qualitätsabteilungen. Auch in Metrologie-Laboren und bei strengen Maßprüfungen überzeugt er durch Präzision und Robustheit. Dank seiner hohen Belastbarkeit eignet er sich sowohl für den mobilen Einsatz vor Ort als auch für wiederkehrende Messungen im Fertigungsumfeld.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht293 g
Verpackungsmaße (L x B x H)250x90x25 mm
Gewicht der Verpackung293 g
Länge228 mm
Länge der Backen40 mm
Gewicht288 g
Material des Körpersstahl
137,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,30 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage