1.06/40 Abzieher für hydraulisches Arbeitsgerät 1.50, 520x200 mm
Universal-Abzieher
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1.06/40
Rubix:1245400
Hersteller:8112620
EAN:4036976103755


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 600 mm |
| Außenkapazität | 520 mm |
Produktdetails : 1.06/40 Abzieher für hydraulisches Arbeitsgerät 1.50, 520x200 mm
Zum schnellen, schonenden Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw., Kräftige Ausführung für eine hohe Druckleistung und Biegefestigkeit, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Die Spanntiefe kann sowohl durch Abzughaken in Sonderlänge als auch durch Verlängerungen vergrößert werden
Stärken
-Für den schnellen und beschädigungsfreien Ausbau von Riemenscheiben, Rädern, Kugellagern usw.
Robuste Ausführung, ausgelegt auf Steifigkeit und hohe Beanspruchung
Kann durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendet werden
Die Reichweite kann sowohl durch Zugbeine in Sonderlängen als auch durch Verlängerungen erhöht werden
Robuste Ausführung, ausgelegt auf Steifigkeit und hohe Beanspruchung
Kann durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendet werden
Die Reichweite kann sowohl durch Zugbeine in Sonderlängen als auch durch Verlängerungen erhöht werden
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 600 mm |
| Außenkapazität | 520 mm |
| Tiefe | 200 mm |
| Extraktionskraft | 10 t |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
416,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
499,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 31 ) Arbeitstagen