SPB3870CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Ummantelter Hochleistungskeilriemen, DIN 7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPB3870CR
Rubix:1489610
EAN:4010858970260



Produktdetails : SPB3870CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Ummantelter Hochleistungskeilriemen mit verstärktem Zugstrang und weiterentwickelter Mischung zur sicheren Übertragung großer Leistungen nach DIN 7753
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, erhöhte Leistung, geeignet für Kupplungen und Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 770 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 3870 mm |
| Innenlänge | 3810 mm |
| Außenlänge | 3892 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage