00380218 3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
TYP 7012 3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:380218
Rubix:2616004
Hersteller:380218
Produktdetails : 00380218 3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
Das Ventil 7012 ist ein direktwirkendes Hubankerventil. Zur Erhöhung der Druck- und Leckagesicherheit sind Stopfen und Kernführungsrohr miteinander verschweißt. Entsprechend der Applikation stehen unterschiedliche Gehäuse- und Dichtwerkstoffkombinationen zur Verfügung. Eine Bürkert-spezifische Flanschvariante (SFB) ermöglicht die platzsparende Anreihung von Ventilen auf einer Mehrfachanschlussplatte. Das Programm wird ergänzt durch explosionsgeschützte Varianten. Für eine flexible Schlauchanschlusstechnik können Push-In Fittings gewählt werden. Für den einfachen Direktanbau an einen pneumatischen Antrieb ist ein Banjo-Anschluss mit Hohlschraube die ideale Lösung. Eine optionale Handbetätigung ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und optimale Wartung. In Verbindung mit einem Stecker nach Industriestandard Form B oder nach DIN EN 17301-803 Form C erfüllen die Ventile die Schutzart IP65.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 7012 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 28 ) Arbeitstagen

