00357601 3/2 Wege Magnetventil Typ 6430
TYP 6430 3/2-Wege-Magnetventil; Servokolben
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:00357601
Rubix:2469714
Hersteller:357601
Produktdetails : 00357601 3/2 Wege Magnetventil Typ 6430
Das Ventil 6430 ist ein servogesteuertes 3/2-Wege Kolbenventil. Sofern das Ventil nicht mit Steuerhilfsluft versorgt wird, ist für die Funktion ein Mindestdifferenzdruck erforderlich. Varianten: - Für neutrale Flüssigkeiten und Gase im Druckbereich 1-16 bar in der Funktion NC und NO. - Für technisches Vakuum bis 3 bar in der Funktion NC und NO. - Mit Steuerhilfsluft für Vakuum bis 8 bar in der Funktion NC und NO. Alle Varianten sind als Impulsvariante verfügbar, um auch bei Spannungsunterbrechung den jeweiligen Schaltzustand zu sichern. Für die Inbetriebnahme oder manuelle Funktion ist das 6430 mit einer Handbetätigung ausgestattet (Ausnahme: Impulsvariante). Zur Reduzierung der elektrischen Leistungsaufnahme während des Betriebs sind Spulen mit integrierter ?Kick and Drop? (KD) Elektronik in Doppelspulentechnologie erhältlich. Als Pilotventil kommt ein wartungsfreies, mediengetrenntes 3/2-Wege Klappankerventil Typ 0331 zum Einsatz. In Verbindung mit einem Stecker nach DIN EN 175301 ? 803 Form A erfüllen die Ventile die Schutzart IP65.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 6430 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
285,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
343,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

