Referenzen
Bürkert:178281
Rubix:2605892
Produktdetails : 00178281 2/2-Wege-Magnetventil
Das Ventil 6027 ist ein direktwirkendes Hubankerventil. Zur Erhöhung der Druck- und Leckagesicherheit sind Stopfen und Kernführungsrohr miteinander verschweißt. Entsprechend der Applikation stehen unterschiedliche Dichtwerkstoffkombinationen zur Verfügung. Die Spulen werden mit chemisch hoch beständigem Epoxid umpresst. Eine optionale Gleitringlagerung erhöht die Laufzeit bei trockenen Gasen. Für Hochdruckanwendungen kommen spezielle Dichtungstechniken zum Einsatz. Zur Reduzierung der elektrischen Leistungsaufnahme während des Betriebs sind Spulen mit integrierter Kick and Drop-Elektronik in Doppelspulentechnologie erhältlich. In Verbindung mit einer Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-803 Form A erfüllen die Ventile die Schutzart IP65. NEMA 4X ist auf Anfrage verfügbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 6027 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
191,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
230,35 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage

