00126094 2/2-Wege-Magnetventil direktwirkend

TYP 6013 2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:126094
Rubix:1585335
Hersteller:126094
00126094 2/2-Wege-Magnetventil direktwirkend

Technische Zusammenfassung

Typ6013
Anzahl der Anschlüsse2

Produktdetails : 00126094 2/2-Wege-Magnetventil direktwirkend


Das Ventil 6013 ist ein direktwirkendes Hubankerventil. Zur Erhöhung der Druck- und Leckagesicherheit sind Stopfen und Kernführungsrohr miteinander verschweißt. Entsprechend der Applikation stehen unterschiedliche Dichtwerkstoffkombinationen zur Verfügung. Eine Bürkert-spezifische Flanschvariante (SFB) ermöglicht die platzsparende Anreihung von Ventilen auf einer Mehrfachanschlussplatte. Zur Reduzierung der elektrischen Leistungsaufnahme während des Betriebs sind Kick and Drop Spulen erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Typ6013
Anzahl der Anschlüsse2
74,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen