00125304 2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend

TYP 6013 2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:125304
Rubix:2610536
Hersteller:125304
EAN:4053913002988
TYP 6013 - ART. NR. 125304 2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend

Technische Zusammenfassung

Typ6013
Anzahl der Anschlüsse2

Produktdetails : 00125304 2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend


Das Ventil 6013 ist ein direktwirkendes Hubankerventil. Zur Erhöhung der Druck- und Leckagesicherheit sind Stopfen und Kernführungsrohr miteinander verschweißt. Entsprechend der Applikation stehen unterschiedliche Dichtwerkstoffkombinationen zur Verfügung. Eine Bürkert-spezifische Flanschvariante (SFB) ermöglicht die platzsparende Anreihung von Ventilen auf einer Mehrfachanschlussplatte. Zur Reduzierung der elektrischen Leistungsaufnahme während des Betriebs sind Kick and Drop Spulen erhältlich.

Stärken

Direktwirkendes und kompaktes Ventil bis Nennweite DN 6,0; Vibrationsfestes, verschraubtes Spulensystem; Erhöhte Leckagesicherheit durch verschweißtes Kernführungsrohr; Explosionsgeschützte Ausführungen; Energiesparende Impulsausführungen

Technische Informationen


Attribute
Typ6013
Anzahl der Anschlüsse2
88,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,18 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen