Referenzen
Rubix-DE:80650114, 9817020114
Rubix:1037006
Hersteller:9817020114
Produktdetails : 9817020114 Trennscheibe gerade A60PPS 115x1mm
Trennscheibe gerade A60PPS 115x1mm PFERD
Trennscheibe PSF STEEL für Stahlbearbeitung Ausführung: Korund (A) mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial, Erzeugen von Durchbrüchen. Die dünnen Trennscheiben (1,0-1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte, die Stärken 2,4 bis 3,2 mm für robusten Einsatz. PSF STEEL Korund (A), mittelhart. Hohe Standzeit und hohe Trennleistung.
Trennscheibe PSF STEEL für Stahlbearbeitung Ausführung: Korund (A) mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial, Erzeugen von Durchbrüchen. Die dünnen Trennscheiben (1,0-1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte, die Stärken 2,4 bis 3,2 mm für robusten Einsatz. PSF STEEL Korund (A), mittelhart. Hohe Standzeit und hohe Trennleistung.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 68042218 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen