Referenzen
Rubix-DE:80960117, 9818100117
Rubix:1037007
Hersteller:9818100117
Produktdetails : 9818100117 Trennscheibe gekröpft A46RSG-INOX 115x2,4mm
Trennscheibe gekröpft A46RSG-INOX 115x2,4mm PFERD
Trennscheibe SG STEELOX für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung Ausführung: Korund (A), mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für herausragende Standzeit und hohe Trennleistung. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Trennen von dünnen Blechen, Profilen, Erzeugen von Durchbrüchen. Die dünnen Trennscheiben (0,8-1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte. Die Stärken 2,4 und 2,5 mm für universelle Trennaufgaben.
Trennscheibe SG STEELOX für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung Ausführung: Korund (A), mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für herausragende Standzeit und hohe Trennleistung. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Trennen von dünnen Blechen, Profilen, Erzeugen von Durchbrüchen. Die dünnen Trennscheiben (0,8-1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte. Die Stärken 2,4 und 2,5 mm für universelle Trennaufgaben.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 68042218 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std