61818010 TRENNSCHEIBE EHT 115-1,0 PSF ALU+STONE
Trennsch. Eht 115-1,0 C60 P Psf
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:EHT 115-1,0 PSF ALU+STONE
Rubix:1284161
Hersteller:61818010
EAN:4007220669310





Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Stärke | 1 mm |
| Schleifmaterial | siliziumkarbid |
Produktdetails : 61818010 TRENNSCHEIBE EHT 115-1,0 PSF ALU+STONE
Scheibenbreiten 1,6/1,0 mm für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen Scheibenbreite 2,4 mm für universelle Trennaufgaben Scheibenbreiten 3,2/3,0 mm für höchste Standzeit bei hoher Seitenstabilität Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet -Schleifmittel: Siliciumcarbid C-Mittelhartes, universelles Werkzeug in Härte P (C) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.
Trennsch. Eht 115-1,0 C60 P Psf
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Stärke | 1 mm |
| Schleifmaterial | siliziumkarbid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 60 |
| Max. Drehzahl | 80,08 m/s |
| Serie | psf alu+stone |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
46,50 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage