50000X12X1.2 ENI-5EE Transportband Extraline offen
Transportband Extraline offen
Siehe technische InformationenReferenzen
Habasit:50000X12X1.2 ENI-5EE
Rubix:980047

Technische Zusammenfassung
| Breite | 2400 mm |
|---|---|
| Werkstoff | polyurethan vernetzt (riemenscheibenseite);polyester (zugschicht) |
Produktdetails : 50000X12X1.2 ENI-5EE Transportband Extraline offen
Transportband Extraline offen
Transportband Extraline offen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 2400 mm |
|---|---|
| Werkstoff | polyurethan vernetzt (riemenscheibenseite);polyester (zugschicht) |
| Farbe | schwarz |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Stärke | 1,2 mm |
| Zolltarifcode | 59100000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
377,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
452,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen