3110048185 Träger für Hängeschränke workergo Tiefe 750

Träger für Hängeschränke workergo Tiefe 750

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bedrunka+Hirth:3110048185
Rubix:3657838
Hersteller:4XXXXX75TR
EAN:4050413026889
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typ3110048185 träger für hängeschränke workergo tiefe 750

Produktdetails : 3110048185 Träger für Hängeschränke workergo Tiefe 750


Träger für Hängeschrank workergo

  • Material: Metall
  • Einsatz: zwingend zur Montage der Hängeschränke erforderlich
  • Lieferung: VE mit 2 Stück

    Hersteller: Bedrunka + Hirth Gerätebau GmbH, Giessnaustr. 8, 78199 Bräunlingen, DE, +4977192010, info@bedrunka-hirth.de
  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ3110048185 träger für hängeschränke workergo tiefe 750
    55,69 exkl. MwSt.
    / Stück
    66,83 inkl. MwSt.
    • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage