93-700-7.5-8 GRÜN Einmalhandschuhe für Labor/Reinraum Anwendung TouchNTuff
TouchNTuff 93700
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:93-700-7.5-8
Rubix:3260847
Hersteller:93700080
EAN:0076490476380



Produktdetails : 93-700-7.5-8 GRÜN Einmalhandschuhe für Labor/Reinraum Anwendung TouchNTuff
TouchNTuff® 93-700 ist ein erschwinglicher, steriler Nitrilhandschuh, der hervorragenden Schutz und Haltbarkeit bietet, ohne den Tragekomfort zu beeinträchtigen.
Erschwinglicher, langlebiger Schutz für sterile Umgebungen.
Stärken
- Kompatibel mit Umgebungen der Klasse 100 (ISO 5)
- Eigenes Ansell-Nitril bietet hervorragenden Schutz gegen Chemikalienspritzer
- Erschwinglich ohne Beeinträchtigung des Komforts
- Robustes Nitril verbessert den mechanischen Schutz
- Silikonfrei für Produktschutz
Anwendungen
Biotechnologische Fertigung|Elektronische Fertigung
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 07,5/08 |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Farbe | grün |
| Hauptmaterial | nitril |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | einzeln verpackt (ein paar pro versiegeltem polybeutel), mehrere paare versiegelt in polybeuteln und kartonverpackungen (z. b. 10 paare pro versiegeltem polybeutel, mehrere versiegelte polybeutel pro karton). |
| Stärke | 0,12 mm |
| Werkstoff | nitril |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,57 € exkl. MwSt.
/ Paar
3,08 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage