93-700-6.5-7 GRÜN Einmalhandschuhe für Labor/Reinraum Anwendung TouchNTuff
TouchNTuff 93700
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:93-700-6.5-7
Rubix:3260846
Hersteller:93700070
EAN:0076490453190



Produktdetails : 93-700-6.5-7 GRÜN Einmalhandschuhe für Labor/Reinraum Anwendung TouchNTuff
TouchNTuff® 93-700 ist ein erschwinglicher, steriler Nitrilhandschuh, der hervorragenden Schutz und Haltbarkeit bietet, ohne den Tragekomfort zu beeinträchtigen.
Erschwinglicher, langlebiger Schutz für sterile Umgebungen.
Stärken
- Kompatibel mit Umgebungen der Klasse 100 (ISO 5)
- Eigenes Ansell-Nitril bietet hervorragenden Schutz gegen Chemikalienspritzer
- Erschwinglich ohne Beeinträchtigung des Komforts
- Robustes Nitril verbessert den mechanischen Schutz
- Silikonfrei für Produktschutz
Anwendungen
Biotechnologische Fertigung|Elektronische Fertigung
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 06,5/07 |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Farbe | grün |
| Hauptmaterial | nitril |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | 1 paar/polybeutel, versiegelt in einem polyumschlag; 10 paar/äußerer polybeutel; 5 versiegelte äußere polybeutel/master-polybeutel; 4 versiegelte master-polybeutel/gefütterter karton/karton; 200 paar/karton. innenhülle, beutel, tasche und auskleidung bestehen aus polyethylen (pe)-folie; versand in versandkartons aus recyceltem karton. |
| Stärke | 0,12 mm |
| Werkstoff | nitril |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,57 € exkl. MwSt.
/ Paar
3,08 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage