83-500-7.5 WEISS Einmalhandschuhe für Labor Anwendung TouchNTuff
TouchNTuff 83-500
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:83-500-7.5
Rubix:3260669
Hersteller:83500075

Produktdetails : 83-500-7.5 WEISS Einmalhandschuhe für Labor Anwendung TouchNTuff
TouchNTuff 83-500 besteht zu 100 % aus Polyisopren und enthält kein natürliches Latexgummi, sodass das Risiko einer Typ-I-Allergie minimal ist.
Die Dehnbarkeit der ultramềm Polyisopren-Schicht und die neue, ergonomische Form sorgen für ein Gefühl wie eine zweite Haut und bieten mehr Komfort. Die Benutzer können die Handschuhe länger tragen, bevor ihre Hände ermüden.
Polyisopren bietet die gleiche Haptik wie Naturlatex.
Die rutschfeste Oberfläche sorgt für einen hervorragenden Griff beim Umgang mit nassen Gegenständen und verhindert ein Verrutschen.
Die verbesserte Polymerbeschichtung auf der Innenseite des Handschuhs erleichtert das Anziehen sowohl mit trockenen als auch mit nassen Händen.
Das Design und die Dicke sorgen für eine leichte und bequeme Verwendung als Doppelhandschuh.
Die Dehnbarkeit der ultramềm Polyisopren-Schicht und die neue, ergonomische Form sorgen für ein Gefühl wie eine zweite Haut und bieten mehr Komfort. Die Benutzer können die Handschuhe länger tragen, bevor ihre Hände ermüden.
Polyisopren bietet die gleiche Haptik wie Naturlatex.
Die rutschfeste Oberfläche sorgt für einen hervorragenden Griff beim Umgang mit nassen Gegenständen und verhindert ein Verrutschen.
Die verbesserte Polymerbeschichtung auf der Innenseite des Handschuhs erleichtert das Anziehen sowohl mit trockenen als auch mit nassen Händen.
Das Design und die Dicke sorgen für eine leichte und bequeme Verwendung als Doppelhandschuh.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 7,5 |
|---|---|
| Länge | 310 mm |
| Farbe | weiß |
| Hauptmaterial | synthetisch |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | 1 paar pro innerem polybeutel; 10 paare pro äußerem polybeutel; 5 polybeutel pro master-polybeutel; 4 master-polybeutel pro karton; 200 paare pro karton (auch als verpackung erhältlich: 20 paare pro polybeutel; 2 polybeutel pro master-polybeutel; 5 master-polybeutel pro karton; 200 paare pro karton). |
| Stärke | 0,25 mm |
| Werkstoff | polyisopren |
| Gepudert | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,29 € exkl. MwSt.
/ Paar
5,15 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage