TLGB 21/230V batteriebetriebene Schmierpresse
TLGB Batteriebetriebene Schmierpresse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TLGB 21/230V
Rubix:3547440
EAN:7316581257942




Produktdetails : TLGB 21/230V batteriebetriebene Schmierpresse
Die für maximale Betriebseffizienz entwickelte batteriebetriebene Schmierpresse TLGB 21 enthält ein integriertes Fettmengenmessgerät zur Erkennung von Mangel- und Überschmierung. Das langlebige, ergonomische gestaltete Werkzeug hat einen komfortablen 4-Punkt-Ständer und wird von einem langlebigen Lithium-Ionen-Akku gespeist. Das Pumpendisplay gibt den Akkuladezustand, die abgegebene Fettmenge, die Pumpen-/Motordrehzahl sowie blockierte Schmierpunkte an. Diese vielseitige, leistungsstarke Schmierpresse lässt sich wahlweise für hohe oder niedrige Förderraten einstellen und kann pro Batterieladung den Inhalt von maximal 24 Fettkartuschen verteilen. Die TLGB 21 liefert Drücke von bis zu 690 bar und ist mit einer integrierten LED versehen, mit der sich der Arbeitsbereich ausleuchten lässt.
Stärken
- Integriertes Schmierfett-Mengenmessgerät überwacht die ausgebrachte Fettmenge
- Display zeigt Ladestand des Lithiumakkus an
- LED beleuchtet das Arbeitsfeld, so dass Schmiernippel auch in schwach beleuchteten Umgebungen gut sichtbar sind
- Lithium-Ionen-Akku (20 V, 2,5Ah) betätigt bis zu 24 Fettkartuschen pro Ladung bei konstanter Leistungsabgabe
- Befüllnippel erleichtert das saubere und einfache Befüllen von Fässern mit Hilfe von Schmierpumpen
- Leichtes, ergonomisches Design mit Gleichgewichtsoptimierung für hohen Bedienkomfort
- Mit Hochleistungsladegerät (230 V) und 1200 mm langem Hochdruckschlauch
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 400 ml |
|---|---|
| Gewicht | 3,36 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
438,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
526,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std